Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Corning - SST Central Tube Dielectric Armor (1x6) E9 SMF-28e+ ITU G652.D CT 3,0 - 565028

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - SST Central Tube Dielectric Armor (1x6) E9 SMF-28e+ ITU G652.D CT 3,0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • nombre de fibres - 6

  • matériau de la gaine - polyoléfine

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042673378006

Réf. Sonepar

00034337800

Réf. Fournisseur

565028

Marque

Corning

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

nombre de fibres:

6

matériau de la gaine:

polyoléfine

nombre de fibre par conducteur:

6

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

diamètre externe approx.:

6.4 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

1 kN

géométrie du câble:

rond

poids:

34 kg/km

armature/ferraillage:

autre

matériau de renfort:

autre

SST Central Tube Dielectric Armor (1x6) E9 SMF-28e+ ITU G652.D CT 3,0

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning