Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Corning - Support modulaire pour Rail DIN sans connecteur RJ45 - 989985

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Support modulaire pour Rail DIN sans connecteur RJ45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP2X

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

  • boîtier blindé - Non

  • raccordement de mise à la terre séparé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496559789

Réf. Sonepar

00034100643

Réf. Fournisseur

989985

Marque

Corning

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP2X

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

1

Support modulaire pour Rail DIN sans connecteur RJ45 (ancienne réf VOL78000)

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning