Corning - SURF.C-FSET 75X65MM,'E',STRGT,W - 194669

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042673038412
Réf. Sonepar
00034303841
Réf. Fournisseur
194669
Marque
Corning
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
blanc
nombre de modules (construction modulaire):
0
numéro RAL (équivalent):
9010


