Corning - TERMINAL OUTLET for 1xRJ45,80x80, BP12 - 1259507
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP2X
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
numéro RAL - 9010
boîtier blindé - Non
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099802354066
Réf. Sonepar
00034235406
Réf. Fournisseur
1259507
Marque
Corning
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP2X
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
9010
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
80 mm
nombre de modules (construction modulaire):
1
pays de fabrication:
TAIWAN
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


