Corning - Tir opt LANSCAPE 1U avec 48 rac LCD SM - 96 pig OS2 pour 96FO - EPISS MECA - G - 935805
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 48
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496375631
Réf. Sonepar
00034637563
Réf. Fournisseur
935805
Marque
Corning
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
48
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
48
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Oui
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
LC
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
44 mm
largeur:
483 mm
profondeur:
233 mm
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


