Non retournable

Corning - Tir optiq LAN1, 1U avec 48 rac LC dup MM et 96 pig OM3/OM4 - ORG sans K7 - NO - 935712

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Tir optiq LAN1, 1U avec 48 rac LC dup MM et 96 pig OM3/OM4 - ORG sans K7 - NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48

  • type de fibre - multimode 50/125

  • finition APC - Non

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 48

  • avec plaque frontale - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496374740

Réf. Sonepar

00034637474

Réf. Fournisseur

935712

Marque

Corning

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

48

type de fibre:

multimode 50/125

finition APC:

Non

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

48

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Oui

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

LC

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

233 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Tiroir optique LAN1 Everon, 1U avec 48 raccords LC duplex multimode aqua auto-obturants et 96 pigtails OM3/OM4 pour 48 fibres - NOIR - Système de rangements compact des protections de soudures (au lieu de cassettes) - pour 96 fibres - NOIR

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning