Corning - Tiroir 19" ECO Everon, pour jusqu'à 24 raccords SC Duplex, noir, vide - 982565
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode et multimode 50/125
finition APC - Non
couleur - noir
avec plaque frontale - Oui
avec boîtier - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496529508
Réf. Sonepar
00034502003
Réf. Fournisseur
982565
Marque
Corning
type de fibre:
monomode et multimode 50/125
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
type de connecteur externe:
SC
mode de pose:
autre
hauteur:
436 mm
largeur:
483 mm
profondeur:
219 mm
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


