Non retournable

Corning - Tiroir 19" ECO, pour 24 raccords LC Duplex ou SC Simplex, noir, vide - 982559

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Tiroir 19" ECO, pour 24 raccords LC Duplex ou SC Simplex, noir, vide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode et multimode 50/125

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec plaque frontale - Oui

  • avec boîtier - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496529447

Réf. Sonepar

00034502001

Réf. Fournisseur

982559

Marque

Corning

type de fibre:

monomode et multimode 50/125

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

type de connecteur externe:

LC

hauteur:

436 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

219 mm

pays de fabrication:

CHINE

Tiroir 19" ECO Everon, pour jusqu'à 24 raccords LC Duplex ou SC Simplex, noir, vide

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning