Non retournable

Corning - Tiroir EDGE 1U pour 12 modules EDGE et jusqu'à 144 fibres - 760960

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Tiroir EDGE 1U pour 12 modules EDGE et jusqu'à 144 fibres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition APC - Non

  • couleur - gris

  • adapté au nombre de modules d'insertion - 12

  • avec plaque frontale - Oui

  • avec boîtier - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056418144528

Réf. Sonepar

00034814452

Réf. Fournisseur

760960

Marque

Corning

finition APC:

Non

couleur:

gris

adapté au nombre de modules d'insertion:

12

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

432 mm

profondeur:

561 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Tiroir 19 pouces 1U EDGE avec 3 plateaux coulissants individuelsCapacité Maximale en ports LC: 72 ports LC duplex (144 fibres)Capacité Maximale en port MTP (Base-12): 72 ports MTP (864 fibres)

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning