Non retournable

Corning - Tiroir EDGE 1U pour 8 modules EDGE et jusqu'à 576 fibres - 762733

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Tiroir EDGE 1U pour 8 modules EDGE et jusqu'à 576 fibres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition APC - Non

  • couleur - gris

  • adapté au nombre de modules d'insertion - 8

  • avec plaque frontale - Oui

  • avec boîtier - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056418143071

Réf. Sonepar

00034814307

Réf. Fournisseur

762733

Marque

Corning

finition APC:

Non

couleur:

gris

adapté au nombre de modules d'insertion:

8

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

513 mm

profondeur:

561 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Tiroir EDGE 1U pour 8 modules EDGE et jusqu'à 576 fibres

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning