Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Corning - Tiroir optique coulissant 2U CCH pour 4 panneaux CCH ou K7 (horizontal), noir - 630151

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Tiroir optique coulissant 2U CCH pour 4 panneaux CCH ou K7 (horizontal), noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de modules d'insertion - 4

  • avec plaque frontale - Oui

  • avec boîtier - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056418169453

Réf. Sonepar

00034816945

Réf. Fournisseur

630151

Marque

Corning

finition APC:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

4

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

hauteur:

91.5 mm

largeur:

496.5 mm

profondeur:

433 mm

Idéal connectorisation sur site (soudure ou connecteur mécanique). Capot et façade transparents. Accepte modules, K7 et façades type CCH. Les étiquettes, les supports de fixation des câbles, les guide-cordons et les caches sont fournis.

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning