Corning - Tiroir optique coulissant 3U CCH pour 6 panneaux ou K7 CCH (horizontal), noir - 630152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 135 mm
largeur - 496.5 mm
profondeur - 433 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4056418169446
Réf. Sonepar
00034816944
Réf. Fournisseur
630152
Marque
Corning
hauteur:
135 mm
largeur:
496.5 mm
profondeur:
433 mm
Idéal connectorisation sur site (soudure ou connecteur mécanique). Capot et façade transparents. Accepte modules, K7 et façades type CCH. Les étiquettes, les supports de fixation des câbles, les guide-cordons et les caches sont fournis.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


