Corning - Tiroir optique HD EDGE8 2U pour 36 modules EDGE8 avec 6 plateaux coulissants - 786142
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition APC - Non
adapté au nombre de modules d'insertion - 36
avec plaque frontale - Oui
avec boîtier - Oui
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4056418139692
Réf. Sonepar
00034813969
Réf. Fournisseur
786142
Marque
Corning
finition APC:
Non
adapté au nombre de modules d'insertion:
36
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
hauteur:
88 mm
profondeur:
561 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


