Non retournable

Corning - Tiroir optique LAN1, 1U avec 12 raccords SC duplex OM3/OM4 pour 24FO - NOIR - 931573

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Tiroir optique LAN1, 1U avec 12 raccords SC duplex OM3/OM4 pour 24FO - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • type de fibre - multimode 50/125 et 62.5/125

  • classe de fibre - OM3

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496379356

Réf. Sonepar

00034931573

Réf. Fournisseur

931573

Marque

Corning

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

type de fibre:

multimode 50/125 et 62.5/125

classe de fibre:

OM3

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

SC duplex

type de connecteur interne:

SC

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

233 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Tiroir optique LAN1 Everon, 1U avec 12 raccords SC duplex multimode OM3/OM4 aqua pour 24 fibres - NOIR

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning