Non retournable

Corning - Tiroir optique LAN1, 1U avec 24 rac LC/UPC dup OS2 auto-obtur. pour 48FO - NO - 931585

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Tiroir optique LAN1, 1U avec 24 rac LC/UPC dup OS2 auto-obtur. pour 48FO - NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496393147

Réf. Sonepar

00034639314

Réf. Fournisseur

931585

Marque

Corning

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

233 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Tiroir optique LAN1 Everon, 1U avec 24 raccords LC/UPC duplex monomode (OS2) auto-obturants bleus pour 48 fibres - NOIR

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning