Corning - Tiroir optique LAN1, 1U avec 24 rac SC duplex et 48 pig OM3/OM4 pour 48FO -NO - 935802

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Tiroir optique LAN1, 1U avec 24 rac SC duplex et 48 pig OM3/OM4 pour 48FO -NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • type de fibre - multimode 50/125

  • finition APC - Non

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • avec plaque frontale - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496375280

Réf. Sonepar

00034637528

Réf. Fournisseur

935802

Marque

Corning

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

type de fibre:

multimode 50/125

finition APC:

Non

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Oui

type de connecteur externe:

SC

type de connecteur interne:

SC

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

233 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Tiroir optique LAN1 Everon, 1U avec 24 raccords SC duplex multimode aqua et 48 pigtails OM3/OM4 pour 48 fibres - NOIR - Equipé de cassettes d'épissurage, presse-étoupes et bouchons

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning