Corning - Tiroir optique LAN1, 1U avec 24 raccords LC dupl MM auto-obtur. pour 48FO NO - 929092

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Tiroir optique LAN1, 1U avec 24 raccords LC dupl MM auto-obtur. pour 48FO NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496349915

Réf. Sonepar

00034634991

Réf. Fournisseur

929092

Marque

Corning

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

LC

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

233 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Tiroir optique LAN1 Everon, 1U avec 24 raccords LC duplex multimode (OM3/OM4) auto-obturants aqua pour 48 fibres - NOIR

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning