Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Corning - Tiroir optique LAN1, 1U avec 24 raccords SC duplex OM3/OM4 pour 48FO - NOIR - 944718

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Tiroir optique LAN1, 1U avec 24 raccords SC duplex OM3/OM4 pour 48FO - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • finition APC - Non

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • avec plaque frontale - Oui

  • avec boîtier - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496603239

Réf. Sonepar

00034660323

Réf. Fournisseur

944718

Marque

Corning

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

finition APC:

Non

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

SC duplex

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

233 mm

Tiroir optique LAN1 Everon, 1U avec 24 raccords SC duplex multimode OM3/OM4 aqua pour 48 fibres - NOIR

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning