Corning - Tiroir optique LAN1, 1U avec 6 rac SC dupl SM et 12 pig OS2 pour 12FO - NOIR - 931318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Non
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496393154
Réf. Sonepar
00034639315
Réf. Fournisseur
931318
Marque
Corning
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Oui
type de connecteur externe:
SC
type de connecteur interne:
SC
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
44 mm
largeur:
483 mm
profondeur:
233 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


