Non retournable

Corning - Tiroir Optique PRETIUM 1U - 19'' pour 2 modules CCH - 399981

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Tiroir Optique PRETIUM 1U - 19'' pour 2 modules CCH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec plaque frontale - Oui

  • avec boîtier - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056418191829

Réf. Sonepar

00034819182

Réf. Fournisseur

399981

Marque

Corning

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

445 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

Tiroir Optique PRETIUM 1U - 19'' pour 2 modules CCH

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning