Corning - U-DQ(ZN)BH 1x24 OM4 G.651.1 250 CT2.1 EV - 1316624

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - U-DQ(ZN)BH 1x24 OM4 G.651.1 250 CT2.1 EV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • nombre de fibres - 24

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 4000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099802748773

Réf. Sonepar

00034274877

Réf. Fournisseur

1316624

Marque

Corning

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

nombre de fibres:

24

matériau de la gaine:

autre

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

violet

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d0

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

diamètre externe approx.:

5.7 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

insufflable:

Oui

géométrie du câble:

rond

poids:

42.5 kg/km

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Oui

U-DQ(ZN)BH 1x24 OM4 G.651.1 250 CT2.1 EV

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning