Corning - UNICAM, HIGH-PERFORMANCE, SM, OS2, ANGLE - 327267

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - SC
type de connexion - sertir
classe de fibre - OS2
adapté au type de fibre - monomode
modèle - prise (Plug)
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4056418199702
Réf. Sonepar
00034819970
Réf. Fournisseur
327267
Marque
Corning
type de connecteur:
SC
type de connexion:
sertir
classe de fibre:
OS2
adapté au type de fibre:
monomode
modèle:
prise (Plug)
finition APC:
Oui
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
vert
pays de fabrication:
MEXIQUE
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


