Non retournable

Corning - UNICAM, SC, HIGH-PERFORMANCE, OM2 - 322450

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - UNICAM, SC, HIGH-PERFORMANCE, OM2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - SC

  • type de connexion - serrer

  • classe de fibre - OM2

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - prise (Plug)

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042673248453

Réf. Sonepar

00034324845

Réf. Fournisseur

322450

Marque

Corning

type de connecteur:

SC

type de connexion:

serrer

classe de fibre:

OM2

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

prise (Plug)

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

noir

pays de fabrication:

MEXIQUE

UNICAM, SC, HIGH-PERFORMANCE, OM2

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning