Non retournable

Corning - UNICAM, ST, STD-PERFORMANCE, OM1 - 322656

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - UNICAM, ST, STD-PERFORMANCE, OM1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - ST

  • classe de fibre - OM1

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - prise (Plug)

  • finition APC - Non

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056418200354

Réf. Sonepar

00034820035

Réf. Fournisseur

322656

Marque

Corning

type de connecteur:

ST

classe de fibre:

OM1

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

prise (Plug)

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

autre

pays de fabrication:

MEXIQUE

UNICAM, ST, STD-PERFORMANCE, OM1

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning