Corning - UNICAM, STD-PERFORMANCE, ST, OM2 - 317301

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - UNICAM, STD-PERFORMANCE, ST, OM2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - ST

  • classe de fibre - OM2

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - prise (Plug)

  • finition APC - Non

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042673619505

Réf. Sonepar

00034361950

Réf. Fournisseur

317301

Marque

Corning

type de connecteur:

ST

classe de fibre:

OM2

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

prise (Plug)

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

autre

pays de fabrication:

MEXIQUE

UNICAM, STD-PERFORMANCE, ST, OM2

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning