Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Corning - UR2D CART, 26-19 AWG BUTT CONN, DRY - 1024405

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - UR2D CART, 26-19 AWG BUTT CONN, DRY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.4...0.9 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition standard

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matière de l'isolant - PVC

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496712559

Réf. Sonepar

00034000627

Réf. Fournisseur

1024405

Marque

Corning

section nominale:

0.4...0.9 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition standard

couleur de l'isolant:

bleu

matière de l'isolant:

PVC

type de raccordement:

connecteur d'extrémité

nombre de bifurcations:

3

UR2D CART, 26-19 AWG BUTT CONN, DRY

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning