Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Corning - VKA DISTRIBUTION BOX VKA 12/ DIN LSA - 980926

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - VKA DISTRIBUTION BOX VKA 12/ DIN LSA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - boîte de distribution

  • mode de pose - saillie

  • nombre max. de paires (DA) - 400

  • compatible 110 - Non

  • LSA - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496520192

Réf. Sonepar

00034980926

Réf. Fournisseur

980926

Marque

Corning

modèle:

boîte de distribution

mode de pose:

saillie

nombre max. de paires (DA):

400

compatible 110:

Non

LSA:

Oui

avec barrettes de raccordement:

Non

dimension de fixation:

170 mm

matériau:

tôle en acier/plastique

indice de protection (IP):

IP40

couleur:

gris

hauteur:

550 mm

largeur:

665 mm

profondeur:

125 mm

pays de fabrication:

HONGRIE

VKA DISTRIBUTION BOX VKA 12/ DIN LSA

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning