Non retournable

Corning - VKA DISTRIBUTION BOX VKA 8/ DIN LSA - 980925

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - VKA DISTRIBUTION BOX VKA 8/ DIN LSA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - boîte de distribution

  • mode de pose - saillie

  • nombre max. de paires (DA) - 240

  • compatible 110 - Non

  • LSA - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496520185

Réf. Sonepar

00034980925

Réf. Fournisseur

980925

Marque

Corning

modèle:

boîte de distribution

mode de pose:

saillie

nombre max. de paires (DA):

240

compatible 110:

Non

LSA:

Oui

avec barrettes de raccordement:

Non

dimension de fixation:

170 mm

matériau:

tôle en acier/plastique

indice de protection (IP):

IP40

couleur:

gris

hauteur:

550 mm

largeur:

330 mm

profondeur:

125 mm

pays de fabrication:

HONGRIE

VKA DISTRIBUTION BOX VKA 8/ DIN LSA

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning