Corning - Zipcord Tight Buffer Indoor 2,8 (1x2) G50 MMF ClearCurve OM2 TB3 - 555465

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Zipcord Tight Buffer Indoor 2,8 (1x2) G50 MMF ClearCurve OM2 TB3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM2

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 2

  • nombre de fibre par conducteur - 2

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042673328575

Réf. Sonepar

00034332857

Réf. Fournisseur

555465

Marque

Corning

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM2

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

2

nombre de fibre par conducteur:

2

couleur de gaine:

orange

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Zipcord Tight Buffer Indoor 2,8 (1x2) G50 MMF ClearCurve OM2 TB3

Les Atouts de l'article:

Zipcord Tight Buffer Indoor 2,8 (1x2) G50 MMF ClearCurve OM2 TB3