Courant - CALI blanc 50/50 - Fourreau pour protéger les réseaux - 32203924

COURANT
CopieCopie
Courant - CALI blanc 50/50 - Fourreau pour protéger les réseaux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 50 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • couleur - blanc

  • tenue à la flexion - flexible

  • résistance à la compression - 450 N

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830500441

Réf. Sonepar

00062050044

Réf. Fournisseur

32203924

Marque

Courant

diamètre externe:

50 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

couleur:

blanc

tenue à la flexion:

flexible

résistance à la compression:

450 N

pays de fabrication:

FRANCE

CALI blanc 50/50 - Fourreau TPC pour la protection des réseaux enterrés - Pose souterraine - Certifié NF - Fabriqué en France

Un produit Courant

Découvrez toute la gamme Courant