Courant - CALI vert 63/25 - Fourreau pour protéger les réseaux télécommunications - 32084320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 63 mm
matériau - plastique
couleur - vert
qualité du matériau - polyoléfine
surface polie - Non
Conditionnement
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3530830500250
Réf. Sonepar
00062050056
Réf. Fournisseur
32084320
Marque
Courant
diamètre externe:
63 mm
matériau:
plastique
couleur:
vert
qualité du matériau:
polyoléfine
surface polie:
Non
transparent:
Non
résistance aux chocs selon EN 61386-23:
normal
résistance à la compression selon EN 61386-23:
type 450
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
CALI vert 63/25 - Le fourreau TPC vous permet de protéger les réseaux enterrés. Sa couleur VERT correspond aux réseaux de type Télécommunications. Dans le cadre des chantiers de travaux publics, un fourreau TPC doit être utilisé simultanément avec un grillage avertisseur réglementaire selon la norme NF 12613. Les gaines TPC offrent une bonne isolation et étanchéité, garantissant ainsi la sécurité et la durabilité des réseaux. Afin d'assurer une pose durable et optimale, un guide de pose pour fourreaux annelés a été créé par le syndicat STRPEPP. Norme NF P 98-331 Chaussées et dépendances - tranchées : ouverture, remblayage, réfection. Norme NF P 98-332 Règles de distances entre les réseaux enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux. Pour les traversées de profondeur non réglementaire, ils doivent être utilisés noyés dans un béton armé d’un treillis. Ces fourreaux sont disponibles en couronnes ou en barres et sont livrés avec un manchon. Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France
Un produit Courant
Découvrez toute la gamme Courant


