Courant - Calisolar 160/25 - Fourreau électrique, protection contre les UV - 18026520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 160 mm
matériau - polyoléfine
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP40
sans halogène - Non
Conditionnement
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3530830433305
Réf. Sonepar
00062043330
Réf. Fournisseur
18026520
Marque
Courant
diamètre externe:
160 mm
matériau:
polyoléfine
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP40
sans halogène:
Non
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Oui
résistance à la compression:
450 N
température d'utilisation:
-25...60 °C
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Non
accélérateur de flammes:
Oui
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
homologation selon NF F 16-101:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Oui
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
Les Atouts de l'article:
Calisolar 160/25 - Calisolar est un fourreau résistant aux UV utilisé pour la protection mécanique des installations électriques. Idéal pour la protection des installations photovoltaïques, sa composition permet différents types d'installation : en apparent à l'extérieur des bâtiments, en souterrain ou en aérosouterrain. Ce produit a une double peau ainsi qu'un fil tire aiguille en polyamide pour une mise en œuvre plus simple. Disponibles en ⌀75, ⌀90, ⌀110 et ⌀160, les fourreaux électriques Calisolar vous assurent une protection optimale de vos installations électriques dans différents environnements de pose. En dehors des applications photovoltaïques, Calisolar peut aussi correspondre à d’autres besoins en termes de protection de câbles grandes sections à l’extérieur des bâtiments. Livré avec un manchon sur chaque couronne. Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France
Un produit Courant
Découvrez toute la gamme Courant


