Non retournable

Courant - Facilofil 100 3g1.5 bov/j ho7vu sta - forme plate pour les zones difficiles - 59024008

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 29 mm

  • matériau - polyoléfine

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tenue à la flexion - flexible

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830400758

Réf. Sonepar

00062040075

Réf. Fournisseur

59024008

Marque

Courant

diamètre externe:

29 mm

matériau:

polyoléfine

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP44

tenue à la flexion:

flexible

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-5...90 °C

résistant à l’huile:

Non

accélérateur de flammes:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Facilofil 29x12/100 3g1.5 bov/j ho7vu sta - Gaine ICTA 3422 plate et préfilée, pour le passage en zones difficiles - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Facilofil 29x12/100 3g1.5 bov/j ho7vu sta - Les gaines annelées Facilofil et Faciloflex se posent en montage apparent ou encastré dans les installations électriques des bâtiments d’habitation. Dans les dalles ou ravoirages, ces gaines permettent le chevauchement des fourreaux électriques et ainsi l’augmentation du nombre de circuits.En rénovation, cette gaine annelée répond au passage difficile de gaines dans des zones encombrées.Avec seulement 12 mm d'épaisseur, le passage des câbles dans la gaine annelée est facilité lors de l'installation. Terminé, les rainurages, dégradations et dégraissages des isolants ! Le taux de remplissage de la gaine annelée équivaut à celui d'une gaine ICTA de 20 mm de diamètre. Également, ce fourreau électrique n'engendre aucune dégradation des supports lors de sa pose et permet un gain de temps considérable.Facilofil / Faciloflex est un produit conforme aux exigences de la RT 2012. de plus, la forme oblongue de cette gaine annelée contribue à la réduction de l'épaisseur des murs et cloisons.Cette gamme est complétée par des accessoires vous permettant de fixer les gaines ou manchonner des gaines ICTA classiques vers les gaines plates Facilo ainsi que de réduire le passage d'un Ø20 vers le Ø16. IK08 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France

Un produit Courant

Découvrez toute la gamme Courant