Courant - Flexichoc 3522 nbg tap 50/150 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - 12023945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 50 mm
matériau - polyoléfine
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP44
sans halogène - Oui
Conditionnement
150 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3530830101785
Réf. Sonepar
00062010178
Réf. Fournisseur
12023945
Marque
Courant
diamètre externe:
50 mm
matériau:
polyoléfine
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP44
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Oui
résistance à la compression:
750 N
température d'utilisation:
-5...90 °C
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Non
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
couche interne extrêmement glissante:
Oui
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Courant
Découvrez toute la gamme Courant


