Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Courant - Flexichoc 3522 nbg tap 63/120 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - 12024343

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 63 mm

  • matériau - polyoléfine

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP44

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 120 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830101778

Réf. Sonepar

00062010177

Réf. Fournisseur

12024343

Marque

Courant

diamètre externe:

63 mm

matériau:

polyoléfine

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP44

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Oui

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-5...90 °C

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Non

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

couche interne extrêmement glissante:

Oui

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Flexichoc 3522 nbg tap 63/120 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - Pose en montage apparent, encastré et noyé à l'intérieur des bâtiments ou en souterrain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

Un produit Courant

Découvrez toute la gamme Courant