Courant - Grillage det. Eurek2 bleu 10/300 - Signaler et détecter les réseaux eau - 71100560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - eau
matériau - polyoléfine mono-orientée
couleur - bleu
largeur - 10 mm
longueur - 300 mm
Conditionnement
300 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3530830601339
Réf. Sonepar
00062100560
Réf. Fournisseur
71100560
Marque
Courant
application:
eau
matériau:
polyoléfine mono-orientée
couleur:
bleu
largeur:
10 mm
longueur:
300 mm
résistance mécanique longitudinale:
Sup. ou égale à 300 N
protection contre les micro-organismes:
Oui
détectable:
Oui
rigidité transversale:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Courant
Découvrez toute la gamme Courant


