Courant - Grillage det. Eurek2 jaune 50/100 - Signaler et détecter les réseaux gaz - 62143940

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - gaz combustible et hydrocarbure

  • matériau - polyoléfine mono-orientée

  • couleur - jaune

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 100 mm

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530839001468

Réf. Sonepar

00062900146

Réf. Fournisseur

62143940

Marque

Courant

application:

gaz combustible et hydrocarbure

matériau:

polyoléfine mono-orientée

couleur:

jaune

largeur:

50 mm

longueur:

100 mm

résistance mécanique longitudinale:

Sup. ou égale à 300 N

protection contre les micro-organismes:

Oui

détectable:

Oui

rigidité transversale:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Grillage avertisseur det. Eurek2 jaune 50/100 - Signaler et détecter la présence de réseaux enterrés - Pose souterraine - Détectable - Fabriqué en France

Un produit Courant

Découvrez toute la gamme Courant