Courant - Grillage det. Eurek2 rouge 10/300 - Signaler et détecter les réseaux électricité - 71060560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - courant
matériau - polyoléfine mono-orientée
couleur - rouge
largeur - 10 mm
longueur - 300 mm
Conditionnement
300 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3530830600622
Réf. Sonepar
00062990570
Réf. Fournisseur
71060560
Marque
Courant
application:
courant
matériau:
polyoléfine mono-orientée
couleur:
rouge
largeur:
10 mm
longueur:
300 mm
résistance mécanique longitudinale:
Sup. ou égale à 300 N
protection contre les micro-organismes:
Oui
détectable:
Oui
rigidité transversale:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Courant
Découvrez toute la gamme Courant


