Courant - Grillage det. Eurek2 rouge 50/100 - Signaler et détecter les réseaux électricité - 62063940

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - courant
matériau - polyoléfine mono-orientée
couleur - rouge
largeur - 50 mm
longueur - 100 mm
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3530830600813
Réf. Sonepar
00062990142
Réf. Fournisseur
62063940
Marque
Courant
application:
courant
matériau:
polyoléfine mono-orientée
couleur:
rouge
largeur:
50 mm
longueur:
100 mm
résistance mécanique longitudinale:
Sup. ou égale à 300 N
protection contre les micro-organismes:
Oui
détectable:
Oui
rigidité transversale:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Courant
Découvrez toute la gamme Courant


