Courant - Grillage det. Eurek2 vert 10/300 - Signaler et détecter les réseaux télécom - 71080560

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - télécommunication

  • matériau - polyoléfine mono-orientée

  • couleur - vert

  • largeur - 10 mm

  • longueur - 300 mm

Conditionnement

  • 300 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830600639

Réf. Sonepar

00062990571

Réf. Fournisseur

71080560

Marque

Courant

application:

télécommunication

matériau:

polyoléfine mono-orientée

couleur:

vert

largeur:

10 mm

longueur:

300 mm

résistance mécanique longitudinale:

Sup. ou égale à 300 N

protection contre les micro-organismes:

Oui

détectable:

Oui

rigidité transversale:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Grillage avertisseur det. Eurek2 vert 10/300 - Signaler et détecter la présence de réseaux enterrés - Pose souterraine - Détectable - Fabriqué en France

Un produit Courant

Découvrez toute la gamme Courant