Courant - Grillage det. Eurek2 vert 20/100 - Signaler et détecter les réseaux télécom - 62081540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - télécommunication
matériau - polyoléfine mono-orientée
couleur - vert
largeur - 20 mm
longueur - 100 mm
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3530830600424
Réf. Sonepar
00062990143
Réf. Fournisseur
62081540
Marque
Courant
application:
télécommunication
matériau:
polyoléfine mono-orientée
couleur:
vert
largeur:
20 mm
longueur:
100 mm
résistance mécanique longitudinale:
Sup. ou égale à 300 N
protection contre les micro-organismes:
Oui
détectable:
Oui
rigidité transversale:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Courant
Découvrez toute la gamme Courant


