Courant - Grillage det. Eurek2 vert 5/300 - Signaler et détecter les réseaux télécom - 71080160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - télécommunication
matériau - polyoléfine mono-orientée
couleur - vert
largeur - 5 mm
longueur - 300 mm
Conditionnement
300 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3530830600981
Réf. Sonepar
00062080160
Réf. Fournisseur
71080160
Marque
Courant
application:
télécommunication
matériau:
polyoléfine mono-orientée
couleur:
vert
largeur:
5 mm
longueur:
300 mm
résistance mécanique longitudinale:
Sup. ou égale à 300 N
protection contre les micro-organismes:
Oui
détectable:
Oui
rigidité transversale:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Courant
Découvrez toute la gamme Courant


