Courant - Grillage det Eurek2 violet 30/100 -Signaler et détecter les réseaux - 62182540

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - polyoléfine mono-orientée

  • couleur - violet

  • résistance mécanique longitudinale - Sup. ou égale à 300 N

  • protection contre les micro-organismes - Oui

  • détectable - Oui

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830432599

Réf. Sonepar

00062043259

Réf. Fournisseur

62182540

Marque

Courant

matériau:

polyoléfine mono-orientée

couleur:

violet

résistance mécanique longitudinale:

Sup. ou égale à 300 N

protection contre les micro-organismes:

Oui

détectable:

Oui

rigidité transversale:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Grillage avertisseur det. Eurek2 violet 30/100 - Signaler et détecter la présence de réseaux enterrés - Pose souterraine - Détectable - - Fabriqué en France

Un produit Courant

Découvrez toute la gamme Courant