Courant - Grillage Eurek blanc 20/100 - Signaler les réseaux - 60201540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - autre
matériau - polyoléfine mono-orientée
couleur - blanc
largeur - 20 mm
longueur - 100 mm
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3530830600387
Réf. Sonepar
00062990139
Réf. Fournisseur
60201540
Marque
Courant
application:
autre
matériau:
polyoléfine mono-orientée
couleur:
blanc
largeur:
20 mm
longueur:
100 mm
résistance mécanique longitudinale:
Sup. ou égale à 300 N
protection contre les micro-organismes:
Oui
détectable:
Oui
rigidité transversale:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Grillage avertisseur Eurek blanc 20/100 - Le grillage avertisseur eurek vous permet de signaler et avertir de la présence de réseaux enterrés. Sa couleur BLANC vous permet de signaler les réseaux de type Feux tricolores et signalisation routière. Le grillage avertisseur est destiné à être posé dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au-dessus d’ouvrages à signaler. Afin d'assurer une pose durable et optimale, un guide de pose pour fourreaux annelés a été créé par le syndicat STRPEPP. Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France
Un produit Courant
Découvrez toute la gamme Courant


