Courant - Grillage Eurek marron 30/100 - Signaler les réseaux assainissement - 60162540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - assainissement et pluvial
matériau - polyoléfine mono-orientée
couleur - marron
largeur - 30 mm
longueur - 100 mm
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3530830600332
Réf. Sonepar
00062990137
Réf. Fournisseur
60162540
Marque
Courant
application:
assainissement et pluvial
matériau:
polyoléfine mono-orientée
couleur:
marron
largeur:
30 mm
longueur:
100 mm
résistance mécanique longitudinale:
Sup. ou égale à 300 N
protection contre les micro-organismes:
Oui
détectable:
Oui
rigidité transversale:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Grillage avertisseur Eurek marron 30/100 - Le grillage avertisseur eurek vous permet de signaler et avertir de la présence de réseaux enterrés. Sa couleur MARRON vous permet de signaler les réseaux de type Assainissement. Le grillage avertisseur est destiné à être posé dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au-dessus d’ouvrages à signaler. Afin d'assurer une pose durable et optimale, un guide de pose pour fourreaux annelés a été créé par le syndicat STRPEPP. Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France
Un produit Courant
Découvrez toute la gamme Courant


