Courant - Grillage Eurek vert 30/500 - Signaler les réseaux télécommunications - 60082570

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - polyoléfine mono-orientée
couleur - vert
résistance mécanique longitudinale - Sup. ou égale à 300 N
protection contre les micro-organismes - Oui
détectable - Oui
Conditionnement
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3530830431417
Réf. Sonepar
00062043141
Réf. Fournisseur
60082570
Marque
Courant
matériau:
polyoléfine mono-orientée
couleur:
vert
résistance mécanique longitudinale:
Sup. ou égale à 300 N
protection contre les micro-organismes:
Oui
détectable:
Oui
rigidité transversale:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Grillage avertisseur Eurek vert 30/500 - Le grillage avertisseur eurek vous permet de signaler et avertir de la présence de réseaux enterrés. Sa couleur VERT vous permet de signaler les réseaux de type Télécommunications. Le grillage avertisseur est destiné à être posé dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au-dessus d’ouvrages à signaler. Afin d'assurer une pose durable et optimale, un guide de pose pour fourreaux annelés a été créé par le syndicat STRPEPP. Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France
Un produit Courant
Découvrez toute la gamme Courant


