Courant - Grillage Eurek vert 50/100 - Signaler les réseaux télécommunications - 60083940

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - télécommunication

  • matériau - polyoléfine mono-orientée

  • couleur - vert

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 100 mm

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830600226

Réf. Sonepar

00062990132

Réf. Fournisseur

60083940

Marque

Courant

application:

télécommunication

matériau:

polyoléfine mono-orientée

couleur:

vert

largeur:

50 mm

longueur:

100 mm

résistance mécanique longitudinale:

Sup. ou égale à 300 N

protection contre les micro-organismes:

Oui

détectable:

Oui

rigidité transversale:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Grillage avertisseur Eurek vert 50/100 - Signaler la présence de réseaux enterrés - Pose souterraine - Non détectable - Certifié NF - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Grillage avertisseur Eurek vert 50/100 - Le grillage avertisseur eurek vous permet de signaler et avertir de la présence de réseaux enterrés. Sa couleur VERT vous permet de signaler les réseaux de type Télécommunications. Le grillage avertisseur est destiné à être posé dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au-dessus d’ouvrages à signaler. Afin d'assurer une pose durable et optimale, un guide de pose pour fourreaux annelés a été créé par le syndicat STRPEPP. Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France

Un produit Courant

Découvrez toute la gamme Courant