Non retournable

Courant - ICA 20/500 - Gaine ICA 3321 pour la protection des fils électriques - 150415700001

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 20 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3530830432544

Réf. Sonepar

00062043254

Réf. Fournisseur

150415700001

Marque

Courant

diamètre externe:

20 mm

matériau:

PVC

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

tenue à la flexion:

flexible, à rétablissement automatique

avec tirette:

Oui

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-5...60 °C

résistant aux UV:

Non

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

couche interne extrêmement glissante:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

ICA 20/500 - Gaine ICA 3321 pour la protection des fils électriques - Pose en montage apparent ou encastré à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

ICA 20/500 - La gaine ICA 3321 est destinée à la protection des vos installations électriques. Elle se pose en montage apparent ou encastré dans les installations électriques des bâtiments. Cette gaine électrique annelée est fabriquée en PVC, elle est disponible en plusieurs dimensions et a pour but de protéger les fils électriques conducteurs. IK07 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France

Un produit Courant

Découvrez toute la gamme Courant