Courant - ICTA dp gris sta 16/700 - Gaine pour la protection des installations électriques - 110411850001

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 16 mm

  • matériau - polyoléfine

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP44

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 700 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3530830433619

Réf. Sonepar

00062043361

Réf. Fournisseur

110411850001

Marque

Courant

diamètre externe:

16 mm

matériau:

polyoléfine

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-5...90 °C

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Un produit Courant

Découvrez toute la gamme Courant