Courant - ICTA dp gris sta 25/400 - Gaine pour la protection des installations électriques - 110419650001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 25 mm
matériau - polyoléfine
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP44
sans halogène - Oui
Conditionnement
400 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3530830433633
Réf. Sonepar
00062043363
Réf. Fournisseur
110419650001
Marque
Courant
diamètre externe:
25 mm
matériau:
polyoléfine
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
résistance à la compression:
750 N
température d'utilisation:
-5...90 °C
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Courant
Découvrez toute la gamme Courant


